| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-05428-00100 Herst.-Nr.: 05428-00100 EAN/GTIN: 4042448102683 |
| |
|
| | |
| tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoff, weiß, 6 m x 9 mm x 6 mm, für Spaltbreiten 1 - 5 mm, 1 Rolle Die klassische, selbstklebende tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoffdichtung für Fenster und Türen, die sich leicht Spalten unterschiedlicher Breite anpasst. Auch gut zur Geräuschdämmung im Innenbereich geeignet. - Für Spalten von 1 - 5 mm
- Mindestlebensdauer: 2 Jahre
- Weich und elastisch
- Erhältliche Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | weiß | Größe: | 6 m x 9 mm x 6 mm | Spaltbreite: | 1 - 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa dichtungsband 9mm, dichtband tesa, dichtband, fensterdichtung, fensterdichtungen, türdichtung, türdichtungen, schaumstoffdichtung, dichtungsstreifen, schaumstoffdichtung fenster, schaumstoff für fenster, schaumstoff für türen |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,01* | € 3,73* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 2,99* | € 3,96* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 3,20* | € 4,24* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 3,49* | € 4,30* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,53* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|