Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-57315-00000 Herst.-Nr.: 57315-00000 EAN/GTIN: 4042448039941 |
| |
|
| | |
| tesafilm® kristall-klar, 10 m x 15 mm, 1 Rolle Der hochwertige tesafilm® kristall-klar mit seiner herausragenden Transparenz eignet sich ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken. - Höchste Transparenz
- Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
- Stark klebend
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Geräuschloses Abrollen
- PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
- Für alle tesafilm® Abroller geeignet
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | transparent | Größe: | 10 m x 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, tesa klebefilm 15mmx10m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesafilm, tesa klebeband, klebefilm, tesa klebebänder, klebstreifen, kleberband, klebband, tesa klebestreifen, klebfilm |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,04* | € 1,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,23* | € 1,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,22* | € 1,83* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,35* | € 1,98* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 1,43* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|