Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57315-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57315-00000
EAN/GTIN:
     4042448039941
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
  • Das hochwertige Klebeband tesafilm kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken
  • Hohe Transparenz
  • Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
  • Stark klebend
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geräuschloses Abrollen
  • PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
kristallklar
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
10 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, tesa klebefilm 15mmx10m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57315, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,51*
1 Tag
449
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 1,78*
2 Tage
86
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,79*
Lager 467
101
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,81*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,35*
€ 1,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Rolle
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57859-00000-13
ab € 2,07*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.