Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-TE-58013-00049 Herst.-Nr.: 58013-00049 EAN/GTIN: 4042448105035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa Powerstrips® Haken Large Oval, weiß, 2 Haken / 4 Strips Large, Tragkraft max. 2 kg Die praktischen tesa Powerstrips® Haken LARGE haben eine starke Halteleistung bis zu 2 kg. Sie eignen sich so ideal zum Aufhängen von vielen Gegenständen in Küche, Bad und auf Reisen. - Aus hochwertigem Kunststoff
- Für starken Halt bis zu 2 kg Gewicht
- Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen*
- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel
- Jederzeit spurlos wieder ablösbar** durch die tesa Powerstrips®-Technologie
- Die Haken LARGE sind mit neuen tesa Powerstrips® LARGE mehrfach verwendbar
- Der Powerstrip wird vom Hakenkörper vollständig verdeckt
- In vielen Formen und Farben erhältlich
* Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialien. ** Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2 Haken / 4 Strips Large | Farbe: | weiß | Typ: | Large Oval | Tragkraft: | max. 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, tesa klebestreifen 2kg, klebepads, tesa klebepads, handtuchhalter, garderobenhaken, kleiderhaken, wandhaken, handtuchhaken, klebehaken, handtuchhalter küche, tür handtuchhalter, haken garderobe, befestigungshaken, garderoben haken, kunststoffhaken, mantelhaken, tesa haken, garderobenhaken kinder, haken fü |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (43) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,99* | € 3,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,00* | € 3,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,23* | € 4,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,32* | € 4,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,23* | € 4,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|