Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebehaken Powerstrips®, ablösbar, oval, 2000g, weiß, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-001593000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58013-00049-01
EAN/GTIN:
     4042448105035
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Haken ablösbar tesa Powerstrips® Systemhaken oval weiß. Tragfähigkeit: 2000 g. Jederzeit wieder spurlos ablösbar. Mehrfach verwendbar. UV-beständig. Form: Oval. Größe (L x B): 30 mm. Farbe: weiß. Ausführung des Inhalts der Packung: 2 Haken und 4 Powerstrips Large
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2 kg
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
wieder ablösbar:
ja
geeignet:
für Glas, Fliesen etc.
Packungsinhalt:
2 Haken Large + 4 Powerstrips® Large
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 3,92*
2 Tage
180
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,00*
€ 3,94*
Lager 690
83
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 4,22*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 4,22*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,23*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57530-00013-01
ab € 3,30*
Zubehör
tesa
58029-00020
ab € 2,86*
Zubehör
tesa
58095-00000
ab € 5,02*
Zubehör
tesa
57533-00016-00
ab € 3,17*
Zubehör
tesa
58000-00102-10
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.