Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICOMET® 5132 thixotrop 20gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10004202
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     278683
EAN/GTIN:
     8410642205879
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Cyanacrylat-Klebstoff Sicomet 5132 / thixotrop Tube a 20 gr.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
20 g
Farbe:
farblos
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Typ:
Sicomet 5132
Technologie:
Cyanacrylat
Temperatureinsatzbereich:
bis +100 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
Sicomet
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
20
€ 7,95*
ab € 10,78*
€ 12,52*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 13,04*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 12,20*
€ 14,58*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 250,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.