Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICOMET 5132, Sofortklebstoff, 20 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SICOMET 5132 278683 20G Tube Sofortklebstoff SICOMET 5132 BO20G EGFD Materials n
SICOMET 5132 278683 20G Tube Sofortklebstoff SICOMET 5132 BO20G EGFD Materials n
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330150 064
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     278683
EAN/GTIN:
     4058093021576
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Sofortklebstoff Marke: SICOMET Produktserie: SICOMET 5132 Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sofortklebstoff
Marke:
SICOMET
Produktserie:
SICOMET 5132
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,95*
ab € 10,79*
€ 12,57*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 13,09*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 12,21*
€ 14,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 654,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.