Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrad ALEV 160-25 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030913
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALEV 160/25K
EAN/GTIN:
     4047526345785
Suchbegriffe:
Schwerlastrad
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Schwerlastrad mit Elastik-Vollgummireifen ALEV 160-25 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
ALEV 160/25K
Rad Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
400 KGM
Achsloch Ø:
25 mm
Nabenlänge:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, blickle schwerlastrad, gummirolle, Schwerlast-Rad, Rad, Rolle, Vollgummireifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 89,76*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,79*
€ 100,28*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 98,32*
€ 121,47*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 119,08*
€ 145,06*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.