Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgi. Schwerlastrad ALEV160-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10032631
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALEV 160/20K
EAN/GTIN:
     4047526234102
Suchbegriffe:
Schwerlastrad
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Elastik-Vollgummi Schwerlastrad ALEV 160-20 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
ALEV 160/20K
Rad Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
400 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, blickle schwerlastrad, gummirolle, Schwerlast-Rad, Rad, Rolle, Vollgummireifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 62,04*
€ 80,05*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,71*
€ 86,33*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 81,25*
€ 102,60*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 124,56*
€ 153,63*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.