Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

'tesaband® 4688 50mm 50m mattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10054992
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     10054992
EAN/GTIN:
     4042448027375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Tesaband 4688 silber/matt 50 m - 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
260 µm
Farbe:
mattsilber
Anwendungsbereich:
markieren und fixieren
Ausführung:
Trägermaterial PE-extrudiertes Gewebe
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
tesaband
Temperatureinsatzbereich:
kurzzeitig bis +110 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,82*
€ 15,43*
19 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 17,45*
3 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 18,20*
16 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 18,30*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,361* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.