Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQSealPQ 74,50 x 90,00L6,30 T46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092396
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000120199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AQ-Seal®
dicht
Dichtring
Dichtung
AQ-Seal PQ 1400900 74,5 x 90 L6,3 Wkst. T46
Weitere Informationen:
Innen Ø:
74,50 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
Werkstoff:
T46
HTN:
PQ1400900-T46
Typ:
AQ Seal® PQ
Material:
T46
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,6735*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,3347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,51*
€ 308,8169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,375*
€ 244,39625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,028*
€ 216,61332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,304*
€ 194,33176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 142,1735*
€ 169,18647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,6735*
€ 150,74147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.