Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQSealPQ 59,00 x 70,00L4,20 T46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10109908
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000046630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AQ-Seal®
dicht
Dichtring
Dichtung
AQ-Seal PQ 1400700 59 x 70 L4,2 Wkst. T46
Weitere Informationen:
Innen Ø:
59,00 mm
Außen Ø:
70,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
Werkstoff:
T46
HTN:
PQ1400700-T46
Typ:
AQ Seal® PQ
Material:
T46
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,155*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,85*
€ 271,1415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,29*
€ 216,9251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,658*
€ 191,18302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,588*
€ 169,67972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 124,065*
€ 147,63735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,155*
€ 129,89445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.