Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQSealPQ 54,50 x 70,00L6,30 T46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10109951
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000040915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AQ-Seal®
dicht
Dichtring
Dichtung
AQ-Seal-Satz PQ 1200700 54,5 x 70 L6,3 Wkst. T46
Weitere Informationen:
Innen Ø:
54,50 mm
Außen Ø:
70,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
Werkstoff:
T46
HTN:
PQ1200700-T46
Typ:
AQ Seal® PQ
Material:
T46
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,066*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,2132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,58*
€ 287,4802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,90*
€ 228,361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,196*
€ 201,34324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,984*
€ 178,48096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 130,466*
€ 155,25454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,066*
€ 138,11854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.