Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 74,50 x 90,00L6,30 T05V,2t


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10112630
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000198817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT-Satz PT 0300900 74,50 x 90 L6,3 Wkst. T05V 2-tlg
Weitere Informationen:
Innen Ø:
74,50 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
HTN:
PT0300900-T05V
Typ:
PT
Material:
T05V
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,3571*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,87*
€ 60,5353
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,85*
€ 58,1315
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,766*
€ 47,32154
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,976*
€ 46,38144
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 34,6512*
€ 41,23493
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 30,7548*
€ 36,59821
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 24,1671*
€ 28,75885
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,3571*
€ 24,22495
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.