Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQSeal5PQ 489 x 520 L 16,3 T46N,3t


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10136649
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000158791
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AQ-Seal®
dicht
Dichtring
Dichtung
AQ-Seal5 PQ 0405200 489 x 520 L 16,3 Wkst. T46N , 3-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
489,00 mm
Außen Ø:
520,00 mm
Nutbreite:
16,30 mm
Werkstoff:
T46N
HTN:
PQ0405200-T46N
Typ:
AQ Seal® 5 Satz PQ
Material:
T46N
Teile:
4-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,1148*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.177,99*
€ 1.401,8081
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.162,69*
€ 1.383,6011
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.113,14*
€ 1.324,6366
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 749,819*
€ 892,28461
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 617,4272*
€ 734,73837
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 584,2612*
€ 695,27083
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 532,4148*
€ 633,57361
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 512,1148*
€ 609,41661
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.