Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl PUR330 AS NW280mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Artikel-Nr.:
     334-10164790
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33002801002
EAN/GTIN:
     4049645387721
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
PUR Spiralschl. Protape PUR 330 AS NW 280 natur-transparent antistatisch R kleiner 10 hoch 9 Ohm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
280 mm
Außen Ø:
288 mm
Betriebsdruck:
0,14 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
148 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
leichte Ausführung
Typ:
Polyurethanschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
0,6 mm
Rollenlänge:
10 m
DIN:
4102-B
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 49,717*
€ 58,56*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 51,65*
€ 127,42*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 127,42*
€ 151,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 125,38*
€ 149,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 121,11*
€ 144,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 75,46*
€ 89,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 73,97*
€ 88,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 66,57*
€ 79,22
pro Meter
ab 70 Meter
€ 59,17*
€ 70,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 51,65*
€ 61,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.