Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PUR 330 AS Ø280mm L:10m Polyurethanschlauch + Saugschlauch, leicht


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100168
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0280-1002-1000
EAN/GTIN:
     4049645387721
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch

PROTAPE® PUR 330 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine, Tierstall: Belüftung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
PROTAPE® PUR 330 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.145
Biegeradius:
148 mm
ID:
280 mm
AD:
288 mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
2.15
Unterdruck m/WS:
0.016
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, pu- schlauch 50x 10000mm, PROTAPE®, PUR, 330, AS, PROTAPE® PUR 330 AS Ø280mm L:10m Polyurethanschl.+ Saugschlauch leicht.PROTAPE PUR 330 AS Ø280mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, Förderschlauch, PROTAPE, 330-0280-1002, 330-0280-1002-1000, PROTAPE® PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 50,04*
€ 58,74*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 51,95*
€ 126,55*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Meter
ab 20 Meter
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 587,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.