Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KurzhubZyl. einfachw., Drm 32, G1/8, Hub25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10214858
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105961
EAN/GTIN:
     4047322070911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzyl. G 1/8 -3.EMF.32025 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-D= 32, Hub 25, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
3.EMF.32025
Ansprechdruck min.:
0,60 bar
Anschluss:
G 1/8
Kolben-Ø:
32 mm
Hub:
25 mm
Material:
Kolben ist aus Acetal-Kunstharz
Kolbendichtung:
NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 80 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, kurzhubzylinder einfach, hydraulikzylinder, riegler kurzhubzylinder, Zylinder, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 40,24*
€ 52,10*
1
€ 4,90*
ab € 42,26*
€ 56,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,51*
€ 56,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 45,57*
€ 59,53*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 56,06*
€ 85,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
435.779-M
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.