Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KompZyl.doppeltw.Kolben-Drm 20, Hub 15 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10214866
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105969
EAN/GTIN:
     4047322282529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzyl. M5 -7.DMI.20015 Kompaktzylinder LINER, ISO 21287, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-D= 20, Hub 15, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
7.DMI.20015
Anschluss:
M5
Kolben:
POM
Kolben-Ø:
20 mm
Hub:
15 mm
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, hydraulikzylinder, riegler kompaktzylinder, Zylinder, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 8,50*
ab € 32,50*
€ 42,49*
€ 4,90*
ab € 33,92*
€ 45,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 46,12*
6 Tage
6
€ 4,30*
ab € 36,90*
€ 48,47*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 70,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM8
ab € 15,08*
Zubehör
Riegler
453.127
ab € 8,07*
Zubehör
Metal Work
437.09-M
ab € 4,31*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M8
ab € 1,90*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M8
ab € 8,83*
Zubehör
Metal Work
235.12-M
ab € 3,10*
Zubehör
Metal Work
235.05-M
ab € 3,45*
Zubehör
Metal Work
235.11-M
ab € 3,10*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,62*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,50*
Zubehör
Metal Work
436.32-M
ab € 0,82*
Zubehör
Metal Work
235.03-M-1
ab € 13,10*
Zubehör
Metal Work
235.04-M-1
ab € 18,67*
Zubehör
Riegler
453.124
ab € 6,36*
Zubehör
Riegler
453.121
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.