Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KompZyl.doppeltw.Kolben-Drm 100, Hub 25 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10215014
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106117
EAN/GTIN:
     4047322284271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzyl. G 1/8 -7.DMA.100025 Kompaktzylinder LINER, ISO 21287, doppeltwirk., Magnet, Kolben-D= 100, Hub 25, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
7.DMA.100025
Anschluss:
G 1/8
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
100 mm
Hub:
25 mm
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, hydraulikzylinder, riegler kompaktzylinder, Zylinder, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 119,58*
€ 144,89*
€ 4,90*
ab € 129,33*
€ 156,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,90*
€ 156,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 158,64*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,99*
€ 240,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM16X15
ab € 41,48*
Zubehör
Metal Work
450.060-M
ab € 18,66*
Zubehör
Metal Work
450.16-M
ab € 14,62*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M16X15
ab € 8,08*
Zubehör
Riegler
453.071
ab € 24,21*
Zubehör
Metal Work
450.260-M
ab € 37,67*
Zubehör
Riegler
453.079
ab € 18,26*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M16X15
ab € 24,39*
Zubehör
Metal Work
235.12-M
ab € 3,10*
Zubehör
Metal Work
235.05-M
ab € 3,45*
Zubehör
Metal Work
235.11-M
ab € 3,10*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,62*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,50*
Zubehör
Metal Work
435.83-M
ab € 1,22*
Zubehör
Metal Work
235.03-M-1
ab € 13,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.