Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RundZyl.Kolb-Drm 20 mm, G 1/8, Hub 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10221205
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114838
EAN/GTIN:
     4047322314305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Rundzyl. G 1/8 1-10b -11.DM.20025 Rundzylinder MI ISO 6432, doppeltwirk. Magnet, Kolben-D= 20, Hub 25, Anschluss, Arbeitsdr. 1 - 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
11.DM.20025
Kolben-Ø:
20 mm
Hub:
25 mm
Kolbenstangen-Ø:
8 mm
Material:
Kolben ist aus Aluminium
Rohr:
Edelstahl 1.4301
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 70 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, pneumatik rundzylinder, Rundzylinder, Zylinder, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 29,46*
7 Tage
11
€ 4,90*
ab € 21,77*
€ 29,57*
3 Tage
11
€ 8,50*
ab € 24,93*
€ 33,48*
€ 4,90*
ab € 25,14*
€ 34,60*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,09*
€ 54,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.242-1
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
437.202
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
437.312
ab € 2,59*
Zubehör
Riegler
437.322
ab € 3,02*
Zubehör
Riegler
235.334
ab € 13,61*
Zubehör
Riegler
235.354
ab € 13,55*
Zubehör
Riegler
235.344
ab € 15,69*
Zubehör
Riegler
235.324
ab € 15,65*
Zubehör
Riegler
235.314
ab € 6,39*
Zubehör
Riegler
235.304
ab € 8,93*
Zubehör
Riegler
437.232
ab € 3,85*
Zubehör
Riegler
437.252
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
235.304-1
ab € 8,96*
Zubehör
Riegler
235.20SH
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.