Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALL-Sensor f. RundZyl., Kolben Drm 32, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10221952
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115585
EAN/GTIN:
     4047322331104
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
HALL-Sensor -235.356 Sensor, Typ CS1, fuer Rundzylinder Serie MI u. MSI, Kolben-D= 32, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, PNP
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
235.356
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, hall-sensor, Sensor, HALL-Sensor, Zylinder, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 19,01*
7 Tage
4
€ 4,90*
ab € 13,58*
€ 19,11*
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 15,72*
€ 21,75*
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 22,62*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 34,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.32SH
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.