Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe RK100 Sahara Gr.9 KCL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-111910
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     100-9
EAN/GTIN:
     4008198710097
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Handschuhe RK100 Sahara Nitril Gr. 9 mit Strickbund
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge:
ca. 235 – 265 mm
Stärke:
ca. 0,80 ± 0,05 mm
HTN:
100-9
Anwendung:
Bau-, Schlosser- und Gartenarbeiten, Montagen
Hinweis:
Lebensmittelunbedenklichkeit und silikonfreie Handschuhoberfläche
Farbe:
gelb
Schnittschutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Material:
Baumwolle, Nitril
Norm:
EN 388
Gewicht:
ca. 53 g/Paar
Hersteller:
KCL by Honeywell
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
570
10
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,61*
4 Tage
986
10
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 3,86*
3 Tage
4095
10
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,20*
4 Tage
4914
10
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,22*
Lager 334
15
10
€ 7,95*
ab € 4,96*
€ 6,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 61,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.