Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 407 100g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-160380
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195523
EAN/GTIN:
     4100630407432
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Loctite Cyanacrylatkleber 407 Flasche a 100 gr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
100 g
Farbe:
transparent
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Anwendungsbereich:
klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen
Typ:
Loctite 407
Technologie:
Cyanacrylat
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 79,63*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 77,65*
€ 96,53*
1
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 99,70*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 101,57*
€ 124,03*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 142,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 1,0157* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 174,76*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,88*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,90*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.