|  |
 |
| Artikel-Nr.: 334-160580 Herst.-Nr.: 1920912 EAN/GTIN: 5010266008608 |
| | | |
|
|  |  |
 | Loctite Cyanacrylatkleber 460 Flasche20 gr Weitere Informationen:  |  | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 20 g | Produktbereich: | Sofortklebstoff, Sekundenkleber | Anwendungsbereich: | Metallen, Kunststoffe und Elastomeren | Typ: | Loctite 460 | Technologie: | Cyanacrylat | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +80 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, 460 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 12 |  | € 5,99* | ab € 19,39* | € 23,97* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 18,87* | € 26,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 19,76* | € 26,08* |  |  |  | | 49 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 22,85* | € 27,38* |  |  |  | Lager 334 | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 28,73* | € 37,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 334 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,4365* pro Gramm) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 334 |  | Versand: Lager 334 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|