Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 495 500g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-160650
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142602
EAN/GTIN:
     4100630495736
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Loctite Cyanacrylatkleber 495 Flasche a 500 gr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
500 g
Farbe:
farblos
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Anwendungsbereich:
geeignet für Kunststoffe, Gummi und Metalle
Typ:
Loctite 495
Technologie:
Cyanacrylat
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 254,78*
€ 289,05*
13 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 256,48*
€ 289,22*
12 Tage
24
4
Frei Haus
ab € 255,46*
€ 297,42*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 264,70*
€ 297,95*
1
Frei Haus
ab € 268,39*
€ 302,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,5294* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 164,84*
Zubehör
Henkel
2099006
ab € 12,28*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 11,57*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.