Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
Pattex Kraftkleber PCL6C PX6 650g Ds.
Menge:
Dose
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 334
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
334-162490
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
1419337
EAN/GTIN:
4015000071062
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Kraftkleber classic Pattex PCL6C PX 6 Dose a 650 gr. hochwaermefest EAN 4015000071062 Nr. 263261 alt IDH 1419337
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
650 g
Produktbereich:
Kraftkleber
Typ:
classic
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +110 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
Pattex
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Klebstoffe
>
Kontaktklebstoff
>
Pattex Kraftkleber classic
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckkleber
,
Folienkleber
,
Kleber für Gartenteichfolie
,
Hochtemperaturkleber
,
Kontaktkleber
,
Kontaktklebstoff
,
Kraftkleber
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
Polychloropren-Klebstoff
,
Polychloroprenklebstoff
,
Hartschaumkleber
,
Styroporkleber
,
kontaktkleber henkel
,
folienkleber
,
Pattex Kraftkleber
,
Dichtstoff
,
Klebstoff
,
Pattex
,
Kontaktleber
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
404
6
pro Dose
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 18,07*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 13,64*
€ 18,09*
Lager 505
1
pro Dose
€ 5,50*
ab € 13,70*
€ 19,04*
Lager 1955
5 Tage
539
6
pro Dose
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 19,22*
Lager 334
6 Tage
12
1
pro Dose
€ 7,95*
ab € 21,97*
€ 28,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Dose
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 28,83*
€ 34,31
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Dose
1 Dose enthält 650 Gramm (ab € 0,0338* pro Gramm)
Lagerstand:
Lager 334
Versand:
Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 334
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pattex Kraftkleber Classic WA 34, Tube mit 50 g
Henkel
PCL3C
€ 4,38*
Ähnlich
Pattex Kraftkleber Gel Compact, 625 g, Dose
Henkel
PT6C
€ 16,85*
Ähnlich
Pattex Kraftkleber Gel Compact, Tube mit 125 g
Henkel
PCG2C
€ 7,47*
Ähnlich
Pattex PCL4C Flüssigkeit Polychloropren-Klebstoff 125 g
Henkel
PCL4C
€ 7,26*
Ähnlich
PATTEX PT50N Kraftkleber Gel Compact -40GradC bis +70 GradC 50 g
Henkel
PT50N
€ 4,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.