Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpistole TEROSON® ET 410ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-163070
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     402124
EAN/GTIN:
     4002872165135
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Verarbeitungsgeraete Handpistole 410ml Teroson ET Hand Gun
Weitere Informationen:
Anwendung:
für 410 ml
Ausführung:
Handpistole
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole loctite, hand kartuschenpistole, hand-kartuschenpistole 410ml, Handpsitole, Dosiergerät, Klebstoff, Henkel, Teromix, Dosierhilfe, Auftragegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 48,60*
€ 65,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 133,36*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.