Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® PVC 4104 9mm 66m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-167010
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     167010
EAN/GTIN:
     4005800010569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Tesafilm 4104 farblos 66 m - 9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
65 µm
Farbe:
transparent
Anwendungsbereich:
Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen.
Ausführung:
Trägermaterial PVC
Klebemasse:
Naturkautschuck
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,35*
€ 5,76*
7 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 6,07*
Lager 334
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,21*
16
pro Stück
€ 4,60*
ab € 4,39*
€ 6,48*
18 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 99,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,49*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.