Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
tesafilm® 4204 19mm 66m farblos
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 334
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
334-168690
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
168690
EAN/GTIN:
4005800004261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
Tesafilm PVC 4204 farblos 66 m - 19 mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
59 µm
Farbe:
transparent transparent
Karton:
96 Stück
Anwendungsbereich:
Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen.
Ausführung:
Trägermaterial PVC
Klebemasse:
Naturkautschuck
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Klebebänder
>
Packband
>
tesafilm® 4204 PVC
Weitere Suchbegriffe:
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
klebefilm tesa 19mmx66m klar
,
pvc packband
,
nopi pvc-packband
,
Tesafilm
,
Klebeband
,
Kleben
,
Tesa
,
Film
,
4204
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
8
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 3,11*
Lager 7223
4 Tage
24
8
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 3,26*
Lager 334
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,36*
Lager 214
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 3,55*
Lager 158
8
€ 4,95*
ab € 2,72875*
€ 4,08875*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 334
Versand:
Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 334
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 4204, 12 mm x 66 m PVC Transparent
tesa
04204-00008-00
ab € 1,16*
Sonstiges
TESA 4204, 19 mm x 33 m PVC Transparent
tesa
04204-00004-00
ab € 1,25*
Sonstiges
TESA 4204, 25 mm x 66 m PVC Transparent
tesa
04204-00012-00
ab € 2,37*
Sonstiges
Klebeband tesafilm® 4204 farblos L.33m B.15mm Rl.TESA
tesa
04204-00292-00
ab € 1,09*
Sonstiges
Tesa 4204 Paketband, PVC, transparent, Stärke 59μm, 15mm x 66m
tesa
04204-00009-00
ab € 1,43*
Sonstiges
tesapack 4024 PP, 66m x 75mm, transparent
tesa
04024-00037-04
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen