Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Gummimatte
>
Riefenmatten
>
Feinriefenmatte
>
Artikel
NR-SBR-Feinriefenmatte 1000x4mm sw
Menge:
m²
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-194590
Hersteller:
Cooper
Herst.-Nr.:
322833800
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummi - Feinriefenmatte NR-SBR-Qualitaet schwarz 4,0 mm dick 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
4 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Betriebseinrichtung
>
Arbeitsplatzmatten und Bodenbeläge
>
Gummi-Feinriefenmatte Premium
Weitere Suchbegriffe:
Riefenmatten
,
feinriefenmatte schwarz
,
feinriefenmatte
,
feinriefenmatte 1m breit
,
Gummi-Feinriefenmatte
,
Standard
,
Riefenmatte
,
Profilmatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,47*
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 77,92*
€ 92,72
pro m²
ab 2 m²
€ 77,18*
€ 91,84
pro m²
ab 5 m²
€ 73,49*
€ 87,45
pro m²
ab 10 m²
€ 72,46*
€ 86,23
pro m²
ab 500 m²
€ 59,47*
€ 70,77
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TEROSON SB 2444 TB175G 444650 Kontaktklebstoff Polychloropren
Henkel
444650
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen