Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TG-Schlauchkupplung SKG13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-205270
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     SKG13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Klauenkupplung
Schlauchkupplung
TG Schlauchkupplung SKG13 13mm Tuelle mit Gi-Dichtung DIN 3489
Weitere Informationen:
Typ:
SKG13
Material:
Temperguss
Dichtung:
NBR
Schlauchtülle:
13 mm
Betriebsdruck:
10 bar/20 °C
Norm:
DIN 3489
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +95 °C
Hersteller:
Lüdecke
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 3,65*
€ 5,24*
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,49*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,70*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 5,88*
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.