| |
|
| Artikel-Nr.: 334-212220 Herst.-Nr.: 142595 EAN/GTIN: 4100630424286 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Cyanacrylatkleber 424 Flasche50 gr Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 50 g | Produktbereich: | Sofortklebstoff, Sekundenkleber | Anwendungsbereich: | geeignet für Metall, für Gummi und Kunststoffe | Typ: | Loctite 424 | Technologie: | Ethyl | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +80 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, 424 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,27* | € 45,19* | | | | Lager 334 | 8 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 41,81* | € 47,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,35* | € 50,27* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 40,62* | € 51,67* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 45,22* | € 51,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,8362* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 574,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|