Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen D195 3,309kg OPTIBELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8002497381
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10158178
EAN/GTIN:
     4014486044584
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gewicht:
3,309 kg
Außenlänge:
Ld + 51 oder Li + 126 mm
Marke:
OPTIBELT
Nennlänge:
Li (Innenlänge) mm
Ausführung:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215) / ummantelt
Querschnitt:
32 x 20 mm
Richtlänge:
La - 51 oder Li + 75
Weitere Suchbegriffe: Ummantelter Keilriemen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 96,84*
€ 110,16*
Lager 9587
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 101,64*
€ 110,46*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 99,56*
€ 112,68*
1
€ 3,19*
ab € 100,12*
€ 113,01*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 106,10*
€ 118,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 80 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.104,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.