Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 64,5 x 80 L 6,3 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4082220
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000015207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0300800 64,5 x 80 L 6,3 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
64,50 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
HTN:
PT0300800-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,954*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 13,9908* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,49*
€ 201,6931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,665*
€ 156,68135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,488*
€ 137,43072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,514*
€ 123,18166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,024*
€ 97,60856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,954*
€ 83,24526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.