Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQSealPQ 129 x 150 L 8,1 T46N,3t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4084010
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000091029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AQ-Seal®
dicht
Dichtring
Dichtung
AQ-Seal PQ 2401500 129 x 150 L 8,1 Wkst. T46N 3-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
129,00 mm
Außen Ø:
150,00 mm
Nutbreite:
8,10 mm
Werkstoff:
T46N
HTN:
PQ2401500-T46N
Typ:
AQ Seal® Satz PQ
Material:
T46N
Teile:
3-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,8375*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 51,7675* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 515,73*
€ 613,7187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,365*
€ 504,99435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,702*
€ 431,61538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,763*
€ 380,51797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 270,6475*
€ 322,07053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,8375*
€ 308,01663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.