Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQSeal5PQ 162 x 180 L 12,3 T46N,4t


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4084580
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000007385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AQ-Seal®
dicht
Dichtring
Dichtung
AQ-Seal5 PQ 0301800 162 x 180 L 12,3 Wkst. T46N 4-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
162,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Nutbreite:
12,30 mm
Werkstoff:
T46N
HTN:
PQ0301800-T46N
Typ:
AQ Seal® 5 Satz PQ
Material:
T46N
Teile:
4-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,3771*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 199,15*
€ 236,9885
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 197,34*
€ 234,8346
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 190,87*
€ 227,1353
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 148,928*
€ 177,22432
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 134,6088*
€ 160,18447
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 120,8196*
€ 143,77532
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 105,8371*
€ 125,94615
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 95,3771*
€ 113,49875
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.