Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut Vari PVA 3,1 x 6 L 2,4 T40S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4085190
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000199239
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Variseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Nutring Variseal PV A000060 3,1 x 6 L 2,4 Wkst. T40S
Weitere Informationen:
Innen Ø:
3,10 mm
Außen Ø:
6,00 mm
Nutbreite:
2,40 mm
Werkstoff:
T40S
HTN:
PVA000060-T40S
Bezeichnung:
Variseal®
Typ:
PV
Material:
T40S
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,0125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,6805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 378,66*
€ 450,6054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,765*
€ 337,68035
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 255,9525*
€ 304,58348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,7825*
€ 292,48118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,3225*
€ 259,80378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 211,5125*
€ 251,69988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,0125*
€ 228,49488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.