Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut Vari PVA 33,80 x 40 L 4,8 T40S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4085300
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000024639
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Variseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Nutring Variseal PV A200400 33,8 x 40 L 4,8 Wkst. T40S
Weitere Informationen:
Innen Ø:
33,80 mm
Außen Ø:
40,00 mm
Nutbreite:
4,80 mm
Werkstoff:
T40S
HTN:
PVA200400-T40S
Bezeichnung:
Variseal®
Typ:
PV
Material:
T40S
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,732*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,2732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,12*
€ 389,2728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,83*
€ 380,5977
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 221,644*
€ 263,75636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,558*
€ 204,15402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,082*
€ 178,59758
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 138,452*
€ 164,75788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,732*
€ 146,05108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.