Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Feinriefenmatte 1200x4mm-1 sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-409440
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     305733200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummi - Feinriefenmatte NR-SBR-Qualitaet A-GZ 75-00 schwarz 4,0 mm dick 1 Einlg. 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
4 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
Gewebe
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, feinriefenmatte cooper, Gummi-Feinriefenmatte, Standard, Riefenmatte, Profilmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 75,30*
€ 89,61
pro m²
ab 2 m²
€ 73,57*
€ 87,55
pro m²
ab 5 m²
€ 70,75*
€ 84,19
pro m²
ab 10 m²
€ 69,57*
€ 82,79
pro m²
ab 500 m²
€ 57,54*
€ 68,47
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.