Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-SBR-Feinriefenmatte 1000x3mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-425990
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     305567100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummi - Feinriefenmatte NBR-SBR-Qualitaet A-NG-65-00 oelbestaendig schwarz 3,0 mm dick 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
ja
Material:
NBR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, Gummi-Feinriefenmatte, Standard, Riefenmatte, Profilmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,76*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 74,61*
€ 88,79
pro m²
ab 2 m²
€ 73,33*
€ 87,26
pro m²
ab 5 m²
€ 70,15*
€ 83,48
pro m²
ab 10 m²
€ 68,66*
€ 81,71
pro m²
ab 500 m²
€ 56,76*
€ 67,54
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.