Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp® 4319 12mm 50m hellbraun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4382510
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4382510
EAN/GTIN:
     4005800027574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Tesakrepp 4319 hellbraun 50 m - 12 mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
hellbraun
Karton:
144 Stück
Anwendungsbereich:
Abdecken bei Malerarbeiten
Ausführung:
Trägermaterial Papier
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
tesakrepp
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 3,42*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 4,22*
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,25*
7 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 4,40*
9 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.