Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellnadellager RPNA20-35-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-520070
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050779656000041
EAN/GTIN:
     4012802735826
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstellnadellager RPNA20-35-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
RPNA 20/35
Ausführung:
XL
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Einstellnadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, ohne Innenring, Nadel, Nadellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 16,41*
€ 22,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,43*
€ 22,60*
5 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 17,26*
€ 24,09*
1
€ 3,19*
ab € 20,41*
€ 27,66*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.981,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.