Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellnadellager RPNA30-47-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-520150
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050779699000002
EAN/GTIN:
     4012802688894
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstellnadellager RPNA30-47-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
RPNA 30/47
Ausführung:
XL
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
47,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Einstellnadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, ohne Innenring, Nadel, Nadellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 21,13*
€ 28,16*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 28,17*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 21,77*
€ 28,95*
5 Tage
222
1
€ 5,99*
ab € 22,90*
€ 31,13*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.981,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.