Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® AA 322 250ml Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-867720
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     88301
EAN/GTIN:
     5010266322568
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Loctite Konstruktionsklebst. AA 322 Flasche a 250 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250 ml
Typ:
Loctite AA 322
Technologie:
Acrylat
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 232,61*
€ 253,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 237,34*
€ 275,87*
1
Frei Haus
ab € 239,93*
€ 277,73*
1
Frei Haus
ab € 262,14*
€ 300,31*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 344,92*
€ 391,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,71*
€ 466,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
88365
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.