Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Wasserschl Goldschl. NW50x7,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-938940
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000021041
EAN/GTIN:
     4045998010958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Trinkwasserschlauch
Wasserschlauch
Gi Wasserschlauch Goldschlange NW 50 x 7,5mm 10 bar BD 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50 mm
Außen Ø:
65 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Betriebsdruck:
10 bar/20 °C
Biegeradius:
300 mm
Ausführung:
Decke: schwarz mit gelber Schlangenlinie
Typ:
Goldschlange®
Armierung:
Textileinlage
Material:
Seele: EPDMDecke: CR
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +100 °C
Farbe:
schwarz/gelb
Seele:
schwarz
Medium:
Wasser
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch 40m, wasserschlauch, wasserschlauch contitech, GOLDSCHLANGE Wasserschlauch, Fluidtechnik, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 83,00*
Lager 334
22
1
€ 7,95*
ab € 58,80*
€ 97,81*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 97,81*
€ 116,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 95,95*
€ 114,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 91,97*
€ 109,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,18*
€ 108,50
pro Meter
ab 40 Meter
€ 74,09*
€ 88,17
pro Meter
ab 120 Meter
€ 68,38*
€ 81,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 58,80*
€ 69,97
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.