Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.04.5681
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.04.5681
EAN/GTIN:
7611990131327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochwertiges HDMI Ultra HD Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis zu 18 Gbit/s (600MHz). Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!
60 Bilder/Sekunde
Unterstützt 3D und Ultra HD
HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
274.6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.20
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
HDMI Kabel Sonstige
,
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
datenkabel 2m
,
alarmkabel
,
roline datenkabel
,
kabel
,
ethernet
,
4k2k
,
Kabel
,
hdmi2.0
,
Blu-Ray-Player-kabel
,
HDMI Ultra HD
,
monitorkabel
,
HDMI 2.0
,
LCDkabel
,
displaykabel
,
DVDkabel
,
Ethernet Kanal
,
bildschirmkabel
,
Spielekonsolenkabel
,
HDMIkabel
,
BluRaykabel
,
TFTkabel
,
hdtv
,
Monitorkabel
,
Beamerkabel
,
anschlusskabel
,
stecker
,
UHD
,
2160p
,
PS4kabel
,
Laptopkabel
,
hdmi-Ultra-HD
,
PS3kabel
,
OLEDkabel
,
UltraHD
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 23,69*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,71*
€ 28,79*
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,56*
€ 33,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,10*
€ 35,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE
11.04.5680
ab € 14,06*
Ähnlich
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE
11.04.5688
ab € 15,45*
Ähnlich
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE
11.04.5682
ab € 16,44*
Ähnlich
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE
11.04.5802
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen