Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5682
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5682
EAN/GTIN:
     7611990131334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Ultra HD Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis zu 18 Gbit/s (600MHz). Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • 60 Bilder/Sekunde
  • Unterstützt 3D und Ultra HD
  • HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
  • Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
361.6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.20
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, PS3kabel, Kabel, Beamerkabel, Laptopkabel, Monitorkabel, UHD, 2160p, hdmi2.0, hdmi-Ultra-HD, bildschirmkabel, OLEDkabel, anschlusskabel, TFTkabel, HDMIkabel, LCDkabel, UltraHD, ethernet, Spielekonsolenkabel, BluRaykabel, monitorkabel, HDMI Ultra HD, kabel, HDMI 2.0, DVDkabel, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, stecker, Ethernet Kanal, 4k2k, PS4kabel, hdtv
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 27,29*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,61*
€ 32,39*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,22*
€ 43,73*
€ 3,50*
ab € 39,57*
€ 52,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,87*
€ 57,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5681
ab € 14,57*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5683
ab € 23,38*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5803
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.