Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 4,5 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 4,5 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 4,5 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 4,5 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 4,5 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 4,5 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5793
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5793
EAN/GTIN:
     7611990134052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Mini DisplayPort nach HDTV Kabel zum Übertragen von Inhalten von beispielsweise Ihrer Grafikkarte (DisplayPort) auf Ihren TV (HDTV) - mit einer Qualität von bis zu 1920x1080 @60Hz, inkl. Audio-Übertragung!

  • HDTV ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TV-Gerätes mit HDMI-Schnittstelle an ein Abspielgerät mit Mini DisplayPort-Anschluss.
  • Kabel mit einem Mini DisplayPort- und einem HDTV-Stecker. DisplayPort ist signalkompatibel zu HDMI.
  • Hinweis: Ein DisplayPort-HDTV-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte, Macbook, Ultrabook, Laptop/Notebook oder PC).

ROLINE Mini Displayport Kabel mit HDTV Stecker zum Verbinden eines Laptops, PCs, Monitors oder einer Grafikkarte mit einem TV, Beamer oder Projektor - Bildschirmübertragungen in hochauflösender Qualität.

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und möglichen Kabelbrüchen. Die Steckkontakte in gold sorgen für Kontaktsicherheit, flüssige Bild- sowie Audioübertragungen und höchste Stabilität bei häufigem Ein- und Ausstecken des Kabels. Das Verbindungskabel garantiert eine qualitativ hochwertige Bild- und Tonwiedergabe auf dem Anzeigegerät in hoher Auflösung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
4.5 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DisplayPort Mini Stecker
Stecker Seite 2:
HDTV Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDTV
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
198.7 g
Verpackungshöhe:
35 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.27
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport adapter, mini displayport kabel, Video, Mini DP, fullhd, Kabel, DP, Beamerkabel, Monitorkabel, 4k2k, Display Port, HDTV, 2160p, HDMI, monitorkabel, ultrahd, bildschirmkabel, kabel, anschlusskabel, Projektorkabel, DPKabel, displaykabel, stecker, DisplayPort, hdtv, DisplayPortkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 15,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 19,50*
€ 3,50*
ab € 24,80*
€ 26,19*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,54*
€ 35,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5790
ab € 9,12*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5791
ab € 10,62*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5792
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.