Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5941
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5941
EAN/GTIN:
     7630049615632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Kabel mit Auflösungen von bis zu 10K (10240 x 4320) bei 30Hz - damit Sie hochauflösende Filme optimal übertragen können!

  • Unterstützt eine Auflösung von bis zu 10240x4320 Pixel, und das bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 30Hz!
  • Maximale Auflösungen: 10K (10240x4320) @30Hz; 8K (7680x4320) @60Hz; 5K (5120x2880) @120Hz; 4K (3840x2160) @240Hz
  • Dynamic HDR für besonders satte Farben
  • Display Stream Compression (DSC) 1.2 bei besonders hohen Auflösungen ab 8K
  • Variable Wiederholungsrate (VRR), zur Beseitigung von Verzögerungen und ruckelnden Bildern
  • Unterstützt Videoausgabe in 3D
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Auflösung:
10240 x 4320 @30Hz (10K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
93.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.104 kg
Bruttogewicht:
0,104
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5 m roline, alarmkabel, roline datenkabel, kabel, ethernet, 4k2k, Kabel, HDMI2.1, hdmi2.0, Blu-Ray-Player-kabel, HDMI Ultra HD, monitorkabel, LCDkabel, displaykabel, DVDkabel, Ethernet Kanal, bildschirmkabel, Spielekonsolenkabel, HDMIkabel, BluRaykabel, 4k, HDMI, HDMI Kabel, 10k, TFTkabel, hdtv, Monitorkabel, Beamerkabel, 8k, anschlusskabel, stecker, UHD, 2160p, PS4kabel, Laptopkabel, hdmi-Ultra-HD, PS3kabel, OLEDkabel, UltraHD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 13,82*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 18,81*
5 Tage
145
€ 1,00*
ab € 14,50*
€ 20,52*
€ 3,50*
ab € 29,82*
€ 40,64*
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 28,26*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.